Tangencialno vpete ploščice LNET 127716-TN IC928 s 4 rezalnimi robovi za kolutne rezalnike

Št. art.: 3438790
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3438790
EAN/GTIN 7291075484052
Številka proizvajalca 3438790

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 9,52 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 1,6 mm
  • Vstavljen kotni rezalni vložek (EPSR): 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL): 12,7 mm
  • Debelina ploščice (s): 9,52 mm
  • Največja podajalna hitrost fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša količina podajanja fz najmanj 0,06 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4