TCGT 16T304F ID4 pozitivni 60° trikotni vložki z eno samo PCD Top konico in pozitivnim grabljem za končno obdelavo neželeznih materialov

Št. art.: 3435113
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3435113
EAN/GTIN 7291075531893
Številka proizvajalca 3435113

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,5 mm, notranji krog premer (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 16,5 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 1 mm
  • Premer montažne izvrtine (D1): 4,4 mm
  • premer Incircle (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 32.51F
  • Debelina ploščice (s): 3,97 mm
  • Največji pomik 0,6 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,05 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,03 mm/vrt