Opis:
Čopičasta krtača BASIC za kotne brusilnike se lahko univerzalno uporablja za obdelavo velikih jeklenih površin. Uporaba jeklene žice SM z medeninasto prevleko preprečuje korozijo. Ta izdelek je primeren za odstranjevanje rje, barve in laka, pa tudi za pripravo površine in fino dodelavo jekla. Orodje se lahko uporablja tudi za čiščenje zvarnih šivov. Ščetke so na voljo v različnih specifikacijah, ki pokrivajo vse vaše zahteve, od nežnih (DW) do grobih (DZ).
Lastnosti:
- Oblika: 11T DW ŠČETKE ZA SKODELICE POD KOTOM
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija : S 0,5 mm
- Dimenzije (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
- Premer posode: 60 mm
- Primerno za materiale: jeklo
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Univerzalno uporabno orodje z dobro življenjsko dobo
- Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjsko dobo
- Jeklena žica SM z medeninasto prevleko preprečuje korozijo
Uporaba:
- Vozličasta žica DZ za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka
- Čopiči za delo na velikih površinah
Priporočilo:
- Obrezana žica DW za odstranjevanje rje in barve, pa tudi za fino dodelavo
- Vozličasta žica DZ za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka