Opis:
Karbidni rezkarji PREMIUM za ravne brusilnike so izdelani na najsodobnejših brusilnih strojih CNC. Rezultat je visoko zmogljivo natančno orodje v različnih izvedbah, ki izpolnjuje vse zahteve za optimalne rezultate. Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja maksimalno odstranjevanje materiala pri delu na težko dostopnih mestih. Zaradi posebej razvite geometrije rezalnih robov temu orodju vedno uspe ohraniti nizko stopnjo toplote, da se zaščitita obdelovanec in rezkar. S tem lahko dosežete najboljšo življenjsko dobo orodja in največjo življenjsko dobo na jeklu.
Lastnosti:
- Oblika: 52WRC HM REZKARJI SFERIČNE VALJASTE OBLIKE
- Primerno za materiale: jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : SC
- Dimenzije (D x D - S x L): 6 x 18 - 6 x 50 mm
- Premer: 6 mm
- Debelina: 18 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Najdaljša življenjska doba orodja zaradi posebej razvite geometrije rezalnih robov
- Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja maksimalno odstranjevanje materiala
- Zmanjšano nastajanje toplote ščiti rezkar in obdelovanec
Uporaba:
- Za zahtevna dela na različnih vrstah jekla
- Za univerzalne naloge brušenja na težko dostopnih mestih z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi stroji in industrijskimi roboti