Opis:
Te kompaktne diske PREMIUM lahko zelo hitro in enostavno namestite na svoj stroj. Orodja dokazujejo svojo visoko učinkovitost zlasti na robovih in pri obdelavi težko dostopnih območij. Njihova mehka površina v ničemer ne spreminja geometrije površine obdelovanca, zato vedno dosežete želeno strukturo. Kompaktni diski so zaradi večplastnih slojev stisnjenega flisa še posebej primerni za obdelavo mehkih materialov in visokolegiranih jekel. Ne glede na to, ali gre za odstranjevanje oblog, čiščenje, mešanje, dodelavo ali obdelavo zvarnih šivov - s temi orodji boste zagotovo izbrali pravilno.
Lastnosti:
- Oblika: Hitro zamenljiv disk VLIES
- Primerno za materiale: Nerjaveče jeklo, barvne kovine, jeklo, plastika / PVC
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : 51x6, 4xR
- Dimenzije (D x D x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
- Premer posode: 51 mm
- Debelina: 6,4 mm
- Velikost zrnja: 40
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Kompaktna orodja za odstranjevanje oblog so idealna za obdelavo težko dostopnih območij in robov
- Hladno brušenje in majhna zamašitev diska zagotavljata najdaljšo življenjsko dobo
- Mehka površina diska zagotavlja stabilno geometrijo površine obdelovanca
Uporaba:
- Za odstranjevanje robov, čiščenje, mešanje, končne obdelave in obdelavo zvarnih šivov na vseh materialih
- Zelo fino brušenje za pripravo na poliranje
- Večplastne stisnjene plasti netkanih vlaken so posebej primerne za obdelavo mehkih kovin ter visoko legiranih jekel in titanovih zlitin
Priporočilo:
- 2/3 S FEIN za odstranjevanje oblog in poliranje
- 2 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, poliranje in prehode
- 6 S FEIN / 6 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, zaokrožitev ostrih robov in prehode
- 8 A GROB za odstranjevanje oblog, zaokrožitev ostrih robov in za prehode s povečano agresivnostjo
Posebne lastnosti:
- Odlično za jeklo, nerjavno jeklo in barvne kovine
- Za težko dostopna območja
- Enostavno rokovanje