TYROLIT List za namizno žago TSU 300x2,4x35/25,4 mm PREMIUM

Št. art.: 34180294
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
Vrsta izdelka Kreissägeblatt

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34180294
EAN/GTIN 9009012012736
Številka proizvajalca 34180294
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Porozni beton, apnenčasta opeka, pemza, opeka itd.
  • Podrobnosti: Za premere do 550 mm sta priložena redukcijska obroča 35-30 mm in 30-25,4 mm.
  • Od premera 625 mm je priložen redukcijski obroč 60-55 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: C2W DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 2,4 - 10 X R30/25,4
  • dimenzija (D x G x v): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 2,4 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Namizna žaga

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Maksimalna zmogljivost in življenjska doba.
  • Velik izbor garnitur.

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Namizna žaga