TYROLIT List za namizno žago TSU 1000x4,8x60/55 mm PREMIUM

Št. art.: 34171031
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Maschinensägeblatt

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34171031
EAN/GTIN 9009012013610
Številka proizvajalca 34171031
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Porozni beton, apnenčasta opeka, pemza, opeka itd.
  • Podrobnosti: Za premere do 550 mm sta priložena redukcijska obroča 35-30 mm in 30-25,4 mm.
  • Od premera 625 mm je priložen redukcijski obroč 60-55 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: C1W DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 4,8 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • dimenzija (D x G x v): 1000 x 4,8 x 60 mm
  • Premer: 1000 mm
  • Debelina: 4,8 mm
  • Izvrtina: 60 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Namizna žaga

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Maksimalna zmogljivost in življenjska doba.
  • Velik izbor garnitur.

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Namizna žaga