MM ECDF170A200-2T10 IC908 Zamenljive ploščate vrtalne glave

Št. art.: 3409848
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3409848
EAN/GTIN 7291075578522
Številka proizvajalca 3409848

Opis

Opis:

Centrirni sveder, značilnosti vrezalnega dela T10, premer svedra (DC) 17 mm, dolžina izbočenega dela (LPR) 33,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MultiMaster
  • Značilnosti vmesnika T10
  • Premer vrtanja (DC): 17 mm
  • Velikost svedra / premer rezanja (DC): - Metrični 17 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 33,5 mm