Opis:
Ta PREMIUM LONGLIFE lamelni disk je prva izbira za površinsko brušenje in obdelavo zvarnih šivov na različnih vrstah jekla. Je posebno vzdržljiv in odpira novo dimenzijo s stopnjo odstranjevanja materiala do 4000 g. Še en plus v smislu učinkovitosti: posebno podlago iz naravnih vlaken je mogoče obrezati, kar omogoča uporabo celotne brusne tkanine diska.
Lastnosti:
- Oblika: 28NF LAMELLER
- Vs /max: 50 m/s.
- Primerno za materiale: jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : ZA 60 S- B
- Dimenzije (D x V): 125 x 22,23 mm
- Premer: 125 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 60
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Tehnologija LONGLIFE za najdaljšo življenjsko dobo
- 100-odstotna izkoriščenost krožnika s preprostim obrezovanjem
- Največja stopnja odstranjevanja zaradi visokotehnološke cirkonijeve mrežice
- Popolno prilagajanje površinam obdelovanca zagotavlja čiste prehode pri brušenju
Uporaba:
- Za zahtevno brušenje različnih vrst jekla
- Za površinsko brušenje in obdelavo zvarov
Priporočilo:
- Zrnatost 40/60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
- zrnavost 80/120 za fino obdelavo
- Najboljši rezultati pri uporabi z zmogljivimi kotnimi brusilniki
Posebne lastnosti:
- Odlično za brušenje jekla
- Izjemna hitrost odstranjevanja
- Posebno dolga življenjska doba