MM TS250-H50D-06T10 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za T-utore z različnimi radiji vrha rezila

Št. art.: 3401432
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3401432
EAN/GTIN 7291075446838
Številka proizvajalca 3401432
L-število L24060 685

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, lastnosti vmesnika T10, največja globina rezanja (CDX) 4,3 mm, premer rezanja (DC) 25 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 16,9 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T10
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,3 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Skupna dolžina (OAL) 16,9 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse