Zidarski dleto SB 26 x 250 mm, lakirano

Št. art.: 340 250 1 SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 340 250 1 SB
EAN/GTIN 4049002011207
Številka proizvajalca 340 250 1 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • zadevna orodja ustrezajo standardu DIN 7254
  • profilni material: plosko-ovalen
  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile, omogoča ponovno brušenje delovnega konca
  • poseben varnostni udarni glavnik preprečuje odcepljanje materiala in deformacije
  • zlato barvno potopno lakiran
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.
  • vsa orodja so GS-preizkušena
  • z držalom za evro

Lastnosti:

  • Masa: 400g
  • Dolžina: 250 mm
  • Izvedba: lakirana
  • Barva: gold
  • Profil: plosko-ovalen
  • Profil: 20 x 12 mm
  • Širina: 26 mm