Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja, HSK-A 63 kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 8

Št. art.: 338134 8
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da, z največ 80 bari

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja navoja M0,5 - M3
Trn za rezkarje HSK-A 63 kratka
Notranje hlajenje da, z največ 80 bari
Previsna dolžina A 109 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 26 mm
L1 18 mm
L2 55 mm
L3 83 mm
E 25 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 338134 8
EAN/GTIN 4054631189012
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

  • Izjemno nizke aksialne sile za nizek tlak na robovih in popolno kakovost površine.
  • Torzijski blažilnik in izravnalni mehanizem v obodni smeri.
  • Globino do 150 mm je mogoče doseči z ⌀10 interferenčno konturo (za velikost navoja M0,5-M3).
  • Primerno za notranje dovajanje hladilne tekočine do 80 barov.
  • Za navojne svedre in oblikovalce navoja.
  • Primerno za desne in leve navoje.
  • Primerno previsno odprtino.
  • Minimalna kompenzacija dolžine v smeri tlaka in vlečenja.
  • Dramatično zmanjša pritisk na robove na starih in novih CNC obdelovalnih centrih.

Prednosti:

  • Varni procesi zaradi gladkega delovanja tudi pri obremenitvi z navorom.
  • Daljša življenjska doba navojnega svedra in oblikovalca navojev.
  • Bistveno manjši zunanji premer, kot je bil na voljo do zdaj.
  • Bistveno več notranjega hlajenja neposredno na orodju kot pri običajnih sinhronskih glavah (za ER8).
  • Dvakrat večja koncentrična natančnost za najnižji tlak na robu.
  • Blaženo obračanje smeri za manj zlomov orodja.

Obseg dobave:

Viličasti ključ

Opomba:

Izdelki št. 338131338135 samo v uporabi z vpenjalnimi stročnicami CENTRO/P (št. 309365309372). Šibkejša je aksialna sila, boljša je kakovost, manj obrabe, daljša življenjska doba, varnejši postopek.
CP valjčni ključ št. 309754 ali CP valjčni ključ za navor št. 309756 je treba kupiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov