{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ izvrtine D1 | 26 mm | |
| Vpenjalno držalo | MK2 | |
| Zunanji ⌀ glave D | 48 mm | |
| Celotna dolžina | 150 mm | |
| Dolžina od merilnega vretena | 75,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Hitrovpenjalna glava |
| Številka izdelka | 336800 26MK2 | |
| EAN/GTIN | 4045197310446 | |
| Številka proizvajalca | 3100200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |