MTFLE D0.75-4-0.75-21 Rezkarji za rezanje zunanjih navojev z več zobmi

Št. art.: 3342670
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3342670
EAN/GTIN 7291075380286
Številka proizvajalca 3342670
L-število L24090 226

Opis

Opis:

Indexable navojev telesa, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, hladilne tekočine (CSP) hladilne tekočine skozi, rezanje premer (DC) 3/4″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, uporabna dolžina (LU) 1,11 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Največja globina reza (APMX): 0,827″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,11″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse