Vpenjalne stročnice za več območij Rubber Flex, Območje vpenjanja ⌀ držala: 3,5-6,5mm

Št. art.: 333640 3,5-6,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje vpenjanja ⌀ držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja ⌀ držala 3,5 mm - 6,5 mm
Primerno za napravo tip M3 - M12
Identifikacijska številka klešč J 421
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 333640 3,5-6,5
EAN/GTIN 4045197310385
Številka proizvajalca A21-3-6,5

Opis

Primerno za:

Glava za vrezovanje navoja Edalmatic art. 333500.