PENTA 24N222C015 IC908 5-robi rezalni vložki za vrez in odrez trdih in žilavih materialov

Št. art.: 3335541
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3335541
EAN/GTIN 7291075346787
Številka proizvajalca 3335541
L-število L24080 350

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,15 mm, največja globina rezanja (CDX) 3,5 mm, širina rezanja (CW) 2,22 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 2,22 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,16 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov