MTFLE D20-3-22-21 Orodja za rezkanje zunanjih navojev z več zobmi

Št. art.: 3326683
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3326683
EAN/GTIN 7291075380217
Številka proizvajalca 3326683
L-število L24090 181

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje navojev, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 22 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, rezalni premer (DC) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, efektivna dolžina (LU) 27 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 27 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse