EC-H7 12-24C12CFR.6M83 IC902 Čelni rezkarji s 7 rezalnimi robovi, različnim kotom vijačnice in spremenljivim korakom za končno hitro rezkanje BREZ ŠKRTANJA

Št. art.: 3313784
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3313784
EAN/GTIN 7291075342925
Številka proizvajalca 3313784
L-število L24180 379

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 24 mm, število rezili (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 83 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 7
  • Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,11 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse