Digitalni zunanji mikrometer z majhnimi merilnimi površinami IP65, 50-75 mm, 2 mm merilna površina

Št. art.: 331-263-30
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
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 331-263-30
EAN/GTIN 4946368688947
Številka proizvajalca 331-263-30
L-število L40010 11390
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometer Digimatic z majhnim premerom poenostavlja merjenje utorov in kalupov ter vam ponuja naslednje prednosti: Odlična natančnost in material, odporen na olje, je bil uporabljen za vse plastične dele (IP65) Majhen premer nakovala in vretena za merjenje utorov in drsnikov Odlična odpornost na vodo in prah za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 50-75
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov