Železo Henkelloche ⌀ 8 mm

Št. art.: 326-008
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 326-008
EAN/GTIN 4027474621414
Številka proizvajalca 326-008
L-število L80010 903
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Henkellochejevi železniki se uporabljajo za luknjanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih obročev iz gume, usnja, filca, plastike, plute in različnih materialov. Kratek votli valj je na spodnjem robu ostro odrezan. Stožčasta luknjarska glava je pritrjena na dva nosilca. Tako nastane vdolbina na obeh straneh. Zaradi posebej močne zasnove želez Henkelloche je mogoče obdelovati najrazličnejše materiale.
  • Izjemno ostra rezila za prilagojeno obdelavo najrazličnejših materialov
  • Enakomerna porazdelitev sile na votli valj zaradi učinka udarca

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 23 mm
  • Celotna širina [palec]: 7/8
  • Panoga: Pogonska tehnika, gospodarska vozila, tehnična stroka, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • delovna dolžina [mm]: 110 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 4 5/16
  • Premer luknje [mm]: 8
  • Premer luknje [palec]: 5/16
  • Material, ki ga je treba obdelati: Snov

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov