{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 20 mm | |
| Trn za rezkarje | VDI 30 | |
| Previsna dolžina A | 64 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 42 mm | |
| Masa | 0,5 kg | |
| Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 319753 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406254490 | |
| Številka proizvajalca | 319753 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |