{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oblika | E | |
| za ER-vpenjalne stročnice | 16 | |
| Velikost VDI | VDI 20 | |
| primerne vpenjalne stročnice | 426 E (ER16) | |
| Vpenjalno območje d2 | 1 mm - 10 mm | |
| d6 | 50 mm | |
| d10 | 28 mm | |
| l3 | 18 mm | |
| l8 | 12 mm | |
| l9 | 37 mm | |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
| Vrsta izdelka | VDI-držalo za vpenjalne stročnice |
| Številka izdelka | 319510 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406423032 | |
| Številka proizvajalca | 319510 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |