Šoba za hladilno sredstvo DriveKD z navojnim priključkom, Navoj × dolžina cevi: M8X50

Št. art.: 319472 M8X50
Popust
29,40 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj × dolžina cevi Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip DriveKD
⌀ izvrtine za cev 4 mm
Dolžina cevi 50 mm
Priključni navoj M8×1
Izvedba Navoj
Notranje hlajenje da
Vrsta izdelka Šoba za hladilno sredstvo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319472 M8X50
EAN/GTIN 4260711110092
Številka proizvajalca TOP52GR20,5
Proizvajalec/odgovorna oseba RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Opis

Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.
Šoba DriveKD je bila razvita za uporabo na gnanih orodjih za CNC-stružnice. Običajne šobe za hladilno sredstvo pogosto škropijo v vse smeri in ne omogočajo neposrednega curka hladilnega sredstva. Tako hlajenje in mazanje pogosto nista zadostna. Šoba DriveKD svoje naloge opravi z odliko. Omogoča preprosto nastavitev in z neposrednim curkom poskrbi za zadostno hlajenje.
Razvita primarno za uporabo na gnanih orodjih. Preprosta montaža prek navojnega priključka. Prilagodljiva in vrtljiva cev se lahko zavrti ali upogne proti rezilu, utrditev s pocinkano vpenjalno matico. Maksimalni tlaki do 10 barov.

Opis:

Šoba DriveKD je sestavljena iz dvojnega nastavka, vpenjalne matice in znane šobe MiniKD. Prilagodljiva pametna cev omogoča izjemno natančno justiranje curka hladilnega sredstva. Uporaba šobe MiniKD omogoča zamenjavo cevi v vsakem trenutku.

Opomba:

Za ustrezne navojne adapterje in podaljške glejte 319476 oz. 319477.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov