{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za tip glave | 250 mm | |
| Dolžina L | 120 mm | |
| Širina B | 50 mm | |
| Višina H | 50 mm | |
| Razdalja med izvrtinami a | 20 mm | |
| Razdalja med izvrtinami b | 28 mm | |
| Širina utora D | 21 mm | |
| za navoj DIN 912 | M16 | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
| Številka izdelka | 313450 250 | |
| EAN/GTIN | 4019208193465 | |
| Številka proizvajalca | 1028177 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |