{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za tip glave | 200 mm | |
| Dolžina L | 98 mm | |
| Širina B | 35 mm | |
| Višina H | 40 mm | |
| Razdalja med izvrtinami a | 15 mm | |
| Razdalja med izvrtinami b | 22 mm | |
| Širina utora D | 17 mm | |
| za navoj DIN 912 | M12 | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
| Številka izdelka | 313450 200 | |
| EAN/GTIN | 4019208193458 | |
| Številka proizvajalca | 1028176 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |