EBH-A2 08-11W10-61 HS MPC 2-žlebni kratki HSS-rezkarji s krogelno glavo, z vijačnico 30°

Št. art.: 3121059
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HSSMILL
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3121059
EAN/GTIN 7291075189896
Številka proizvajalca 3121059
L-število L24300 10

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer reza (DC) 8 mm, dolžina reza maks (APMX) 11 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 61 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 11 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 61 mm
  • Weldon gred

Iz iste serije "HSSMILL" Poglej vse