HM90 E90A-D1.00-4-M12 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110732
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110732
EAN/GTIN 7291075122794
Številka proizvajalca 3110732
L-število L23980 1565

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,83 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,39 ″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2,24 ″, uporabna dolžina (LU) 1,22″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): FLEXFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,83″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): M12
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,38″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 2,24″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,5 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1,22″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse