T490 ELN D32-3-W32-11 90° stebelni rezkar za T490 LN#T 11.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107079
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3107079
EAN/GTIN 7291075346015
Številka proizvajalca 3107079
L-število L23980 2451

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, Premer priključka, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Premer (DC/DCX) 32 mm, Število rezalnih teles (CICT) 3, Največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9 mm, Število rezalnih robov (NOF) 3, Skupna dolžina (OAL) 110 mm, Priključna stranica Weldon, Priključna stranica Weldon, Uporabna dolžina (LU) 38 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 38 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse