HCM D16-B-L160-C25 Večnamenski rezkarji s krogelno glavo D = 16 mm

Št. art.: 3103698
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103698
EAN/GTIN 7291075265972
Številka proizvajalca 3103698
L-število L23980 2867

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 10,3 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 160 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 5 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Izvedenka B na čelnem delu
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) HBR D160-QF
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Navor (TQ) 7,8 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse