HCM D.50-D-L6.5-C.62 Držala za BALLPLUS, večnamenski sistem rezkanja.

Št. art.: 3103600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103600
EAN/GTIN 7291075181975
Številka proizvajalca 3103600
L-število L23980 1634

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1/2″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,33″, štetje flavte (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 2,4-1/2 ″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 6″

Lastnosti:

  • Pol-konični kot telesa (BHTA): 1,5 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Radij vogala (RE): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,33″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Vrsta spredaj: G
  • Dolžina glave (levo): 2,4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HBR D. 50-QF
  • Skupna dolžina (OAL): 6-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Navor (TQ): 53 lbfksin
  • Uporabna dolžina (LU): 2,4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse