MM S-D-L4.00-C.500-T05 89° stožčasta držala za izmenljive rezalne glave

Št. art.: 3103411
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MULTI-MASTER

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103411
EAN/GTIN 7291075253474
Številka proizvajalca 3103411
L-število L24070 468

Opis

Opis:

  • Nastavki za modularne rezkalne glave
  • Dolžina ohišja (LB): 1,3″
  • Premer nastavka, stran stroja (DCONMS): 1/2″
  • Velikost navoja nastavka, stran obdelovanca (THSZWS): T05
  • Površinska dolžina (OAL): 4″.

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 0.299″
  • Dolžina telesa (LB): 1.3″
  • Najvecja dolžina telesa (LBX): 1-1/2″
  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Cylindrical
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS): T05
  • Celotna dolžina (OAL): 4″
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 53000 Rev/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse