MM CAB T08M10-25/1.0 Adapter za vmesnik FLEXFIT rezkalne glave MULTI-MASTER

Št. art.: 3103017
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103017
EAN/GTIN 7291075162738
Številka proizvajalca 3103017
L-število L24070 203

Opis

Opis:

Držala za modularne rezkalne glave, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 18 mm, velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08, skupna dolžina (OAL) 14,2 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 11,7 mm
  • Dolžina montaže na strani stroja (LSCMS) 20 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
  • Vmesniki funkcije M10
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08
  • Velikost pogona (DRVS) 11 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 14,2 mm

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse