Tirnica v velikosti SLV 1000

Št. art.: 3101731
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101731
EAN/GTIN 4008158038650
Številka proizvajalca 3101731
L-število L80030 362
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Profil 27 x 13 mm, hladno vlečen in pocinkan
  • Obojestranski končni omejevalniki, ki jih je mogoče sprostiti brez orodja, za hitro predelavo
  • Primerno za vse drsne nosilce v kompletu velikosti SLV

Lastnosti:

  • Tirnica: 27x13 mm
  • vpenjalna širina: 1000 mm

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.