FDN D125-16-32-R10 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100922
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100922
EAN/GTIN 7291075096040
Številka proizvajalca 3100922
L-število L23980 2991

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja največ (CDX) 34 mm, rezalni premer (DC) 125 mm, število ploščic (CICT) 14, rezalna dolžina največ (APMX) 16 mm, število žlebov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 14
  • Premer pesta (DHUB) 65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7
  • Efektivna dolžina (LU) 37 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse