SSB D125-12-40-L10 2-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3100902
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100902
EAN/GTIN 7291075096262
Številka proizvajalca 3100902
L-število L23980 884

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 35 mm, premer rezalnega roba (DC) 125 mm, število rezalnih robov (CICT) 11, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 9 mm, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 16 mm, efektivno število rezalnih robov (ZEFP) 11

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 35 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 11
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 16 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 11
  • Efektivna dolžina (LU) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse