FDN D160-16-40-R12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100779
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3100779
EAN/GTIN 7291075096019
Številka proizvajalca 3100779
L-število L23980 2894

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 46,9 mm, rezalni premer (DC) 160 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 14, rezalna dolžina max. (APMX) 16 mm, število žlebov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 46,9 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 14
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7
  • Efektivna dolžina (LU) 43,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse