• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

ER-vpenjalna matica High Speed, za ER: 16

Št. art.: 309610 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6499 D
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER 16 mm
Standard DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Celotna dolžina L 18 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Navoj M22×1,5
maksimalni zatezni moment 80 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309610 16
EAN/GTIN 4045197291974
Številka proizvajalca 309610 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.
Matica prevlečena za manjše trenje in večjo vpenjalno silo ter večjo odpornost proti obrabi in koroziji.
S 6-kotnikom ZK 25.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680309740.
Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Opomba:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov