ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 10mm

Št. art.: 308964 10
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 25
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 430 E
Zunanji ⌀ D 25,7 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna stročnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308964 10
EAN/GTIN 4069515025102
Številka proizvajalca 308964 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.
Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni ⌀.