Pritezni čep Oblika B, z izvrtino, za strmi konus: 40

Št. art.: 308640 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard priteznih čepov: ISO 7388

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 40
Značilnosti izvrtine z izvrtino
Standard priteznih čepov ISO 7388
⌀ zveze D 22,5 mm
⌀ glave D1 18,95 mm
Celotna dolžina L 44,5 mm
L1 16,25 mm
Navoj M M16
Maksimalni zatezni moment 50 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 40
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308640 40
EAN/GTIN 4045197150967
Številka proizvajalca 308640 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

  • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
  • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Opomba:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov