Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, HSK-A 63, Vpenjalni ⌀ D1: 10mm

Št. art.: 307508 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblika: A
  • Notranje hlajenje: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 10 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Oblika A
Notranje hlajenje da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 80 mm
⌀ D2 30 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
L2 35 mm
L3 32 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Navoj M M8×1
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 307508 10
EAN/GTIN 2050001653291
Številka proizvajalca 16.507.63.10.Z
Proizvajalec/odgovorna oseba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Opis

Izvedba:

  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.
WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Opomba:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov