Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 63, Vpenjalni ⌀ D1: 16mm

Št. art.: 307507 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblika: A
  • Notranje hlajenje: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 16 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Oblika A
Notranje hlajenje da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 90 mm
⌀ D2 38 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
L3 45 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Navoj M M12×1
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 307507 16
EAN/GTIN 4062406242022
Številka proizvajalca 307507 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Opomba:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov