Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 A = 100, ⌀ trna d1: 22mm

Št. art.: 306562 22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 22 mm
Vpenjalni premer D1 22 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 100
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Oblika A
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 48 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 19 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 22
Primeren specialni ključ art. 309840 22
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 306562 22
EAN/GTIN 4045197468260
Številka proizvajalca 306562 22
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalni ⌀ 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
  • Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
  • Večje naležne površine zveze.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Z izvrtino za hladilni kanal.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov