{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 6 mm | |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
| Previsna dolžina A | 65 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
| Številka izdelka | 304277 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197709004 | |
| Številka proizvajalca | 304277 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |