Ključ z odprtim koncem ATB Z 8 SW 19 mm

Št. art.: 3039676
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3039676
EAN/GTIN 0611702891171
Številka proizvajalca 3039676
L-število L60160 6647
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Za težko dostopna mesta vijačenja
  • Hrom vanadijevo jeklo
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 42 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 6,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 19