HT-vpenjalna glava, BT 50 kratek, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm

Št. art.: 303452 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 20 mm
Trn za rezkarje BT 50 kratek
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 83,5 mm
Zunanji ⌀ D 49 mm
Uporabna dolžina L1 45,5 mm
primerna reducirna puša 302160; 302155; 302150; 302165
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 303452 20
EAN/GTIN 4045197531186
Številka proizvajalca 303452 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zelo velika celotna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
  • Aksialen pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.

Prednosti:

  • Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), izvedba HT (High Torque), zaradi tega visoka procesna varnost.
  • Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.
  • Temperaturna odpornost do 120 °C.

Uporaba:

Zlasti za rezkanje v področju grobega odrezovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308802.

Opomba:

Pazljivo pri predolgih orodjih in obdelavi TPC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov