{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 2-20 mm | |
| Trn za rezkarje | BT 40 A = 100 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Oblika | ADB | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
| Previsna dolžina A | 100 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
| Nadomestna ER-vpenjalna matica | 32 | |
| Vpenjalni ključ za stružne glave ER | 32 | |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
| Številka izdelka | 302765 32 | |
| EAN/GTIN | 4062406100254 | |
| Številka proizvajalca | 302765 32 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |