{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Navoj M | M10 | |
| Trn za rezkarje | ⌀ d = 20 mm | |
| ⌀ držala d | 20 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Nihanje | z dušenjem | |
| Zunanji ⌀ D | 17,8 mm | |
| ⌀ izvrtine D1 | 10,5 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 40 mm | |
| Vrsta izdelka | Podaljšek |
| Številka izdelka | 301364 M10X100 | |
| EAN/GTIN | 4045197770868 | |
| Številka proizvajalca | 301364 M10X100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |