Stružni nož desni podoben DIN 4952, HSS E, 4-kotno držalo: 12mm

Št. art.: 296100 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

4-kotno držalo (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4-kotno držalo 12 mm
Rezalni material HSS E
Celotna dolžina 110 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 296100 12
EAN/GTIN 4045197188700
Številka proizvajalca 296100 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vse velikosti zvarjene.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.