Klešče za obročke za zunanje pritrdilne obročke, naravnost, 10-25 mm

Št. art.: 2930668
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2930668
EAN/GTIN 4010886946077
Številka proizvajalca 2930668
L-število L60160 4235
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za zadrževalne obroče po DIN 471, DIN 983
Konstrukcija po DIN 5254, oblika A
Na ravne čeljusti
Z notranjo vzmetjo za odpiranje
Telo klešč iz posebnega toplotno obdelanega krom-vanadijevega jekla GEDORE
Vtisnjene konice iz jekla za kotalne ležaje, odpornega proti obrabi
Geometrija konic odporna na zasuk
Vijačni spoj
Sivo jeklo, z modro potopljenimi nedrsnimi ročaji.

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 71 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 145 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 39 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Ø konice: 1,3 mm
  • Premer gredi [palec]: 3/8-1
  • Premer gredi [mm]: 10-25
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez