Štirikotni adapter za pehalne stroje, Tip: 35

Št. art.: 290386 35
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 25 mm
Mera L1 140 mm
Mera L2 40 mm
Mera L3 35 mm
Mera L4 10 mm
Mera L5 6 mm
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290386 35
EAN/GTIN 4062406258238
Številka proizvajalca 290386 35
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Za orodja za pehalne stroje.
Kvadratni adapter ima dve navojni izvrtini, na katerih se namestita dva navojna zatiča s sploščeno konico M12 × 8, ki sta potrebna za fiksiranje orodja v notranjosti tega adapterja. Aretirni zatič je namenjen zagotavljanju popolnega položaja orodja glede na os obdelovanca.